登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA RUSV42126KS

INA RUSV42126KS

INA RUSV42126KS ; 精机产品/滑块

Slide Rail Assembly; Flat Roller; 138MM Overall Length; 40MM Overall Width; 42MM Overall Height; 68MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 9741|UV 7532|UFA 4710|UFK 4710|UFB 6412 Guideway Rail

制造商部件号

RUSV42126-KS

BDI部件号

1177399

价格(不含税不含运费)
¥3,629.00 / 套
¥8,516.00 / 套

订购量

库存:
19
全球库存:
BDI - 墨西哥 2
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.3
UNSPSC
23153000
EAN条码
4012802069075
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Flat Roller
材料
Steel
导轨数量
UG 9741 | UV 7532 | UFA 4710 | UFK 4710 | UFB 6412 Guideway
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M4 Screw | Integral Adjusting Gib | With Funnel Type Lubricating Nipple
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
RUSV42126-KS
重量/磅
2.778
详细描述
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 138MM Overall Length; 40MM Overall Width; 42MM Overall Height; 68MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 9741|UV 7532|UFA 4710|UFK 4710|UFB 6412 Guideway Rail
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米
全长
5.433 英寸 | 138 毫米
总高
1.654 英寸 | 42 毫米
安装孔直
0.13英寸 | 3.3毫米
安装孔间
2.677英寸 | 68毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米