登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PR14089-GR1/0-5

PR14089-GR1/0-5

INA PR14089 ; 精机产品/滑块

Slide Rail Assembly; Flat Roller; 142MM Overall Length; 50.8MM Overall Width; 38.1MM Overall Height; 51MM Mounting Hole Spacing; 4.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 12553|UV 9542|UFA 6412|UFK 6412|UFB 7812 Guideway Rail

制造商部件号

PR14089-GR1

BDI部件号

1176638

价格(不含税不含运费)
¥2,857.00 / 套
¥8,445.00 / 套

订购量

库存:
18
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.75
UNSPSC
23153000
EAN条码
4012802304589
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Flat Roller
材料
Steel
导轨数量
UG 12553 | UV 9542 | UFA 6412 | UFK 6412 | UFB 7812 Guideway
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M5 Screw
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
PR14089-GR1
重量/磅
3.858
详细描述
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 142MM Overall Length; 50.8MM Overall Width; 38.1MM Overall Height; 51MM Mounting Hole Spacing; 4.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 12553|UV 9542|UFA 6412|UFK 6412|UFB 7812 Guideway Rail
总高
1.5 英寸 | 38.1 毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
安装孔直
0.169英寸 | 4.3毫米
总宽
2 英寸 | 50.8 毫米
安装孔间
2.008英寸 | 51毫米
全长
5.591 英寸 | 142 毫米