登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FF3525/0-2

FF3525/0-2

INA FF3525 ; 轴承/滚针轴承

Assembly; Needle Roller Cage; 78 MM L X 25 MM W; Cage: Plastic; Used with J5530 Guideway

制造商部件号

INA FF3525

BDI部件号

1172861

价格(不含税不含运费)
¥7.00 / 套
¥23.00 / 套

订购量

库存:
2106
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.017
UNSPSC
23153000
EAN条码
4012802036329
产品名称
Assembly
产品类型
Needle Roller Cage
尺寸
78 MM L X 25 MM W
与...一起用
J5530 Guideway
材料
Cage: Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Flat | Single Row | 3.5 MM Dia X 17.8 MM L Roller | 10 Roller/Cage
类别 - BDI
Linear Slide Accessories
名称
Assembly
关键字串
Needle Roller Cage
制造商货号
FF3525
重量/磅
0.038
详细描述
Assembly; Needle Roller Cage; 78 MM L X 25 MM W; Cage: Plastic; Used with J5530 Guideway