登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LWR 6250

LWR 6250

EWELLIX LWR 6250

Slide; Crossed Roller; 250MM Length; 15MM Width; 13.9MM Height; 31MM Assembly Height; 6MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAL6; Steel

制造商部件号

LWR 6250

BDI部件号

1240547

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.37
EAN条码
7333314311146
产品名称
Slide
产品类型
Crossed Roller
滚轮组件数量
LWAL6
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWR 6250
重量/磅
0.816
详细描述
Slide; Crossed Roller; 250MM Length; 15MM Width; 13.9MM Height; 31MM Assembly Height; 6MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAL6; Steel
高度
0.547 英寸 | 13.9 毫米
组装高度
1.22 英寸 | 31 毫米
滚轮直
0.236英寸 | 6毫米
安装孔直
0.205英寸 | 5.2毫米
长度
9.843 英寸 | 250 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装孔间
1.969英寸 | 50毫米