登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
锁紧螺母 | BDI China
品类机械传动品类定位和锁紧装置品类锁紧螺母
WHITTET-HIGGINS
W/H BM-09 ; 轴承配件/锁紧螺母
65MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥78.00 / 套
¥268.00 / 套
库存
国内 (49)
海外 (20.0)

订购量

INA
INA ZMA20/52 ; 轴承配件/锁紧螺母
Precision Locknut; 52MM Outside Diameter; Locking Pegs; Radially Arranged; Heavy Series
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥578.00 / 套
¥1,170.00 / 套
库存
国内 (3)

订购量

SKF
SKF KMTA24 ; 轴承配件/锁紧螺母
155MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥1,103.00 / 套
¥3,486.00 / 套
库存
国内 (1)

订购量

WHITTET-HIGGINS
W/H PN-14 ; 轴承配件/锁紧螺母
18 Threads per Inch; 3-5/8" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.751-18 Thread Size; 2.715" Thread Pitch Diameter Min; 2.72" Thread Pitch Diameter Max; PW-14 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥105.00 / 套
¥222.00 / 套
库存
国内 (18)

订购量

SKF
SKF KMT28 ; 轴承配件/锁紧螺母
175MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M140 X 2 Thread Size; 138.701MM Thread Pitch Diameter Min; 138.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥835.00 / 套
¥2,045.00 / 套
库存
国内 (1)

订购量