登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PL 64

PL 64

SKF PL 64

4-29/64" Length; 1-5/16" Width; 1/8" Thickness; 3.683" Center Distance of Mounting Holes; N-064 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4

制造商部件号

PL 64

BDI部件号

1260789

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.113
UNSPSC
23153100
EAN条码
7316571250724
防松螺母件编号
N-064
螺钉数量
2
螺栓规格
3/8-16 X 3/4
其它特点
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
英寸 - 公制
Inch
详细描述
4-29/64" Length; 1-5/16" Width; 1/8" Thickness; 3.683" Center Distance of Mounting Holes; N-064 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4
长度
4.531 英寸 | 115.087 毫米
安装孔中心
3.683英寸 | 93.55毫米
厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
宽度
1.312 英寸 | 33.325 毫米