登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PL 52

PL 68

SKF PL 68

4-3/4" Length; 1-1/4" Width; 1/8" Thickness; 3.962" Center Distance of Mounting Holes; N-068 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4

制造商部件号

PL 68

BDI部件号

1260791

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.113
UNSPSC
23153100
EAN条码
7316571250748
防松螺母件编号
N-068
螺钉数量
2
螺栓规格
3/8-16 X 3/4
其它特点
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
英寸 - 公制
Inch
详细描述
4-3/4" Length; 1-1/4" Width; 1/8" Thickness; 3.962" Center Distance of Mounting Holes; N-068 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
安装孔中心
3.962英寸 | 100.63毫米
长度
4.75 英寸 | 120.65 毫米