登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PL 600

PL 88

SKF PL 88

6-1/4" Length; 1-21/32" Width; 1/8" Thickness; 5-3/16" Center Distance of Mounting Holes; N-088 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1

制造商部件号

PL 88

BDI部件号

1260796

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.27
UNSPSC
23153100
EAN条码
7316571250793
防松螺母件编号
N-088
螺钉数量
2
螺栓规格
5/8-11 X 1
其它特点
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
英寸 - 公制
Inch
详细描述
6-1/4" Length; 1-21/32" Width; 1/8" Thickness; 5-3/16" Center Distance of Mounting Holes; N-088 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1
长度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
宽度
1.656 英寸 | 42.062 毫米
安装孔中心
5.188英寸 | 131.77毫米