登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MB 48

W/H MB-06

W/H MB-06 ; 轴承配件/锁紧垫圈

49MM Outside Diameter; 30MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 5MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-06 Locknut Part Number

制造商部件号

MB-06

BDI部件号

967953

价格(不含税不含运费)
¥29.00 / 套
¥99.00 / 套

订购量

库存:
9
全球库存:
BDI - 墨西哥 9
BDI - 美国 9
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.009
UNSPSC
31161801
EAN条码
0751968750604
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-06
其它特点
Face Dia 38 | 13 Tangs | No Key Bent | Low Carbon Steel | Shorter Key
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
MB-06
重量/磅
0.02
详细描述
49MM Outside Diameter; 30MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 5MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-06 Locknut Part Number
内径
1.181 英寸 | 30 毫米
厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米
舌宽
0.197英寸 | 5毫米
外径
1.929 英寸 | 49 毫米