登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

M1C-10

M1C-10

CLIMAX M1C-10 ; 轴承配件/轴套

10MM Bore; Shaft Collar; Steel; 25.4MM Outside Diameter; 9MM Width; M3 X 10 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

M1C-10

BDI部件号

196584

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
3
全球库存:
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.039
EAN条码
0044861610107
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M3 X 10
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Metric
详细描述
10MM Bore; Shaft Collar; Steel; 25.4MM Outside Diameter; 9MM Width; M3 X 10 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米