登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SKF KMTA24

SKF KMTA24

SKF KMTA24 ; 轴承配件/锁紧螺母

155MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

KMTA 24

BDI部件号

1269204

价格(不含税不含运费)
¥1,103.00 / 套
¥3,486.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.74
EAN条码
7316577655363
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M120 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M10 Locking Pins
英寸 - 公制
Metric
详细描述
155MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
6.102 英寸 | 155 毫米
最小螺纹中经直径
4.673 英寸 | 118.701 毫米
最大螺纹中经直径
4.68 英寸 | 118.861 毫米