登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PN-07

W/H PN-14

W/H PN-14 ; 轴承配件/锁紧螺母

18 Threads per Inch; 3-5/8" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.751-18 Thread Size; 2.715" Thread Pitch Diameter Min; 2.72" Thread Pitch Diameter Max; PW-14 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

PN-14

BDI部件号

967294

价格(不含税不含运费)
¥105.00 / 套
¥222.00 / 套

订购量

库存:
18
全球库存:
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.299
UNSPSC
31161716
EAN条码
0751968401407
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.751-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-14
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PN-14
重量/磅
0.62
详细描述
18 Threads per Inch; 3-5/8" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.751-18 Thread Size; 2.715" Thread Pitch Diameter Min; 2.72" Thread Pitch Diameter Max; PW-14 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
2.72 英寸 | 69.088 毫米
最小螺纹中经直径
2.715 英寸 | 68.961 毫米
名义厚度
0.573 英寸 | 14.554 毫米
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米