登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

W/H PN-15

W/H PN-15

W/H PN-15 ; 轴承配件/锁紧螺母

12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; PW-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

PN-15

BDI部件号

967295

价格(不含税不含运费)
¥172.00 / 套
¥590.00 / 套

订购量

库存:
27
全球库存:
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.363
UNSPSC
31161716
EAN条码
0751968401506
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
2.933-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-15
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PN-15
重量/磅
0.76
详细描述
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; PW-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
0.604 英寸 | 15.342 毫米
最大螺纹中经直径
2.884 英寸 | 73.254 毫米
最小螺纹中经直径
2.879 英寸 | 73.127 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米