登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
FGL-2 14OZ CAN ;L0232-001 OBSOLETE 09/22

FGL-2 14OZ CAN ;L0232-001 OBSOLETE 09/22

FGL-2 14OZ CAN ;L0232-001 OBSOLETE 09/22

LUBRIPLATE PRODUCTS FGL-2 14OZ CAN ;L0232-001 OBSOLETE 09/22

Aluminum Complex Grease; Bearing | Gear | Chain; Can; Semi Solid; Food Machinery | Large Bearing | Open Gear | Chain | Exposed Surface; White; 14 Oz

制造商部件号

FGL-2 14OZ CAN ;L0232-001 OBSOLETE 09/22

BDI部件号

18228074

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.55
产品名称
Grease
产品基座
Aluminum Complex
典型用途
Bearing | Gear | Chain
容器类型
Can
形态
Semi Solid
应用
Food Machinery | Large Bearing | Open Gear | Chain | Exposed Surface
制造商描述
FGL Series High Performance - Multipurpose Food Grade Grease
颜色
White
容器规格(数值及单位)
14 Oz
闪点(数值及单位)
238 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
NLGI等级
2
其它特点
Excellent Shear Stability | Tacky
净重
14 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Aluminum Complex
制造商货号
L0232-001
重量/磅
1.208
详细描述
Aluminum Complex Grease; Bearing | Gear | Chain; Can; Semi Solid; Food Machinery | Large Bearing | Open Gear | Chain | Exposed Surface; White; 14 Oz