登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

411 N70

411 N70

BDI APPROVED SEALS 411 N70

O-Ring; 2-3/4" Inside Diameter; 3-1/4" Outside Diameter; 1/4" Cross Section; NBR Material; 70 Durometer; Black Color

制造商部件号

411 N70

BDI部件号

27366212

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SEALS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411700
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
2-3/4" Inside Diameter; 3-1/4" Outside Diameter; 1/4" Cross Section; NBR Material; 70 Durometer; Black Color
详细描述
O-Ring; 2-3/4" Inside Diameter; 3-1/4" Outside Diameter; 1/4" Cross Section; NBR Material; 70 Durometer; Black Color