登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

48-20-7974

48-20-7974

MILWAUKEE TOOLS 48-20-7974

Hammer Drill Bit; 1/2" Diameter; 10" Usable Length; 12" Length; Solid Head Carbide; Centering Tip; 10 Per Pack

制造商部件号

48-20-7974

BDI部件号

25174304

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.177
UNSPSC
20111603
EAN条码
0045242542420
名称
Bit
关键字串
Hammer Drill
产品明细
Hammer Drill Bit
产品规格
1/2" Diameter; 10" Usable Length; 12" Length; Solid Head Carbide; Centering Tip; 10 Per Pack
详细描述
Hammer Drill Bit; 1/2" Diameter; 10" Usable Length; 12" Length; Solid Head Carbide; Centering Tip; 10 Per Pack