登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

624001500

624001500

WURTH 624001500

Twist Drill Bit; 15MM Diameter; 169MM Length; 114MM Flute Length; Spiral Point; High Speed Steel; 130 Degree Angle

制造商部件号

624001500

BDI部件号

25184680

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
WURTH
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
23241600
名称
Drill Bit
关键字串
Twist
产品明细
Twist Drill Bit
产品规格
15MM Diameter; 169MM Length; 114MM Flute Length; Spiral Point; High Speed Steel; 130 Degree Angle
详细描述
Twist Drill Bit; 15MM Diameter; 169MM Length; 114MM Flute Length; Spiral Point; High Speed Steel; 130 Degree Angle