登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

IBSL340-3

IBSL340-3

MILWAUKEE TOOLS IBSL340-3

Metal Blade; Bi-Metal; Wavy Tooth Pattern; 1-7/8" Length; 1-3/4" Width; 0.025" Thickness; 3 Per Pack

制造商部件号

IBSL340-3

BDI部件号

27571263

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.127
UNSPSC
27111500
EAN条码
0819846015341
名称
Blade
关键字串
Metal
产品明细
Metal Blade
产品规格
Bi-Metal; Wavy Tooth Pattern; 1-7/8" Length; 1-3/4" Width; 0.025" Thickness; 3 Per Pack
详细描述
Metal Blade; Bi-Metal; Wavy Tooth Pattern; 1-7/8" Length; 1-3/4" Width; 0.025" Thickness; 3 Per Pack