登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

49-66-7025

49-66-7025

MILWAUKEE TOOLS 49-66-7025

Socket Set; 3 Piece; 1/2" Drive; 6 Point; Deep Depth; Forged Impact Steel; Include Size 17MM, 19MM, 21MM

制造商部件号

49-66-7025

BDI部件号

25184343

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.74
UNSPSC
27111703
EAN条码
0045242598854
名称
Set
关键字串
Socket
产品明细
Socket Set
产品规格
3 Piece; 1/2" Drive; 6 Point; Deep Depth; Forged Impact Steel
详细描述
Socket Set; 3 Piece; 1/2" Drive; 6 Point; Deep Depth; Forged Impact Steel; Include Size 17MM, 19MM, 21MM