登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

724-S

724-S

COILHOSE PNEUMATICS 724-S

Blow Gun; Aluminum Body Material; 24" Nominal Extension Length; Safety Extension Type; 1/4" NPT Inlet Size; 0.76LB

制造商部件号

724-S

BDI部件号

22197785

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
COILHOSE PNEUMATICS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
27131500
EAN条码
0029292135719
名称
Gun
关键字串
Blow
重量/磅
0.76
产品明细
Blow Gun
产品规格
Aluminum Body Material; 24" Nominal Extension Length; Safety Extension Type; 1/4" NPT Inlet Size; 0.76LB
详细描述
Blow Gun; Aluminum Body Material; 24" Nominal Extension Length; Safety Extension Type; 1/4" NPT Inlet Size; 0.76LB