登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8909

8909

MARTIN SPROCKET & GR 8909

Wrench; Spuds and Pins Type; 12 Points; 1-7/16" Size; Steel; Industrial Black Coating; SAE Measurement Type

制造商部件号

8909

BDI部件号

625687

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.435
EAN条码
0697950261683
名称
Wrench
重量/磅
3.16
产品明细
Wrench
产品规格
Spuds and Pins Type; 12 Points; 1-7/16" Size; Steel; Industrial Black Coating; SAE Measurement Type
详细描述
Wrench; Spuds and Pins Type; 12 Points; 1-7/16" Size; Steel; Industrial Black Coating; SAE Measurement Type