登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BLK1264S

BLK1264S

MARTIN SPROCKET & GR BLK1264S

Wrench; 2-9/16" Size; Thin Head Style; 30 Degree Angle; 9-1/2" Length

制造商部件号

BLK1264S

BDI部件号

606251

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.254
UNSPSC
27111714
EAN条码
0697950176123
名称
Wrench
产品明细
Wrench
产品规格
2-9/16" Size; Thin Head Style; 30 Degree Angle; 9-1/2" Length
详细描述
Wrench; 2-9/16" Size; Thin Head Style; 30 Degree Angle; 9-1/2" Length