登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

ORC5FJTHP26

ORC5FJTHP26

BOSTON GEAR ORC5FJTHP26

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Static Torque 4000 to 10000Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment

制造商部件号

ORC5FJTHP26

BDI部件号

167515

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
EAN条码
0781711342282
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 4000 to 10000Lb-in
产品类型
Pawl
与...一起用
Sprocket | Sheave
品名
TRIG-O-MATIC
产品系列
ORC
重置类型
Automatic
弹簧数量
2
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Screw
应用
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Position Engagement | Bidirectional | Sprocket Mount | Heavy Torque | Full Shaft
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
34228
重量/磅
123
详细描述
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Static Torque 4000 to 10000Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米