登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AOH3044

SKF AOH3044 ; 轴承配件/退卸套

Withdrawal Sleeve; 200MM Inside Diameter; 111MM Width; 20MM Thread Length

制造商部件号

AOH3044

BDI部件号

23942017

价格(不含税不含运费)
¥1,542.00 / 套
¥4,598.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171548
名称
Sleeve
关键字串
Withdrawal
产品明细
Withdrawal Sleeve
产品规格
200MM Inside Diameter; 111MM Width; 20MM Thread Length
详细描述
Withdrawal Sleeve; 200MM Inside Diameter; 111MM Width; 20MM Thread Length