登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SKF H320

H313

FAG H313 ; 轴承配件/紧定套

Adapter Sleeve, Bearing; 60MM Bore; 50MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-13 Locknut; MB-13 Lockwasher/Lockplate

制造商部件号

H313

BDI部件号

1158077

价格(不含税不含运费)
¥104.00 / 套
¥266.00 / 套

订购量

库存:
7
全球库存:
BDI - 墨西哥 3
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.477
UNSPSC
31163218
EAN条码
4012801217088
断面
Complete Adapter with Sleeve
防松螺母件编号
KM-13
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-13
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 60MM Bore; 50MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-13 Locknut; MB-13 Lockwasher/Lockplate
内圈长
1.969英寸 | 50毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米