登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NTN H3028

NTN H3028

NTN H3028 ; 轴承配件/紧定套

Adapter Sleeve, Bearing; 125MM Bore; 82MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3028 Sleeve; AN-28 Locknut; AW-28 Lockwasher

制造商部件号

H3028

BDI部件号

1219639

价格(不含税不含运费)
¥466.00 / 套
¥1,105.00 / 套

订购量

库存:
8
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.228
UNSPSC
31163218
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
A3028
防松螺母件编号
AN-28
锁紧垫圈/锁止板 件号
AW-28
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
重量/磅
6.96661
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 125MM Bore; 82MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3028 Sleeve; AN-28 Locknut; AW-28 Lockwasher
内圈长
3.228英寸 | 82毫米
孔径
4.921 英寸 | 125 毫米