登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NTN H3036

NTN H3036

NTN H3036 ; 轴承配件/紧定套

Adapter Sleeve, Bearing; 160MM Bore; 109MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3036 Sleeve; AN-36 Locknut; AW-36 Lockwasher

制造商部件号

H3036

BDI部件号

1219647

价格(不含税不含运费)
¥476.00 / 套
¥1,389.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.976
UNSPSC
31163218
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
A3036
防松螺母件编号
AN-36
锁紧垫圈/锁止板 件号
AW-36
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
重量/磅
15.05757
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 160MM Bore; 109MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3036 Sleeve; AN-36 Locknut; AW-36 Lockwasher
内圈长
4.291英寸 | 109毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米