登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SKF AOH3060

SKF AOH3060

SKF AOH3060 ; 轴承配件/退卸套

Withdrawal Sleeve; 280MM Inside Diameter; 145MM Width; 26MM Thread Length

制造商部件号

AOH 3060

BDI部件号

1268125

价格(不含税不含运费)
¥7,488.00 / 套
¥17,715.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
13.14
UNSPSC
31171548
EAN条码
7316577114945
名称
Sleeve
关键字串
Withdrawal
产品明细
Withdrawal Sleeve
产品规格
280MM Inside Diameter; 145MM Width; 26MM Thread Length
详细描述
Withdrawal Sleeve; 280MM Inside Diameter; 145MM Width; 26MM Thread Length