登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

05B-2-41A

05B-2-85A

PT INTERNATIONAL 05B-2-85A

Roller Chain Sprocket; 05B-2 Chain; 85 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 220.6MM Outside Diameter; 216.5MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

05B-2-85A

BDI部件号

18117789

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.07
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675242312
链规格
05B-2
齿数
85
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
05B-2-85A
重量/磅
2.35895
详细描述
Roller Chain Sprocket; 05B-2 Chain; 85 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 220.6MM Outside Diameter; 216.5MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
8.685 英寸 | 220.6 毫米
节圆直径
8.524 英寸 | 216.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米