登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

80A28H

06B-85A

PT INTERNATIONAL 06B-85A

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 85 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 257.77MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

06B-85A

BDI部件号

18118285

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.565
UNSPSC
31171901
EAN条码
0080067500262
链规格
06B-1
齿数
85
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
06B-85A
重量/磅
3.45
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 85 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 257.77MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.148 英寸 | 257.77 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米