登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
06B18 5/8 3/16 X 3/32KW 2SS

25BS20 X 5/8

06B18 5/8 3/16 X 3/32KW 2SS

MARTIN SPROCKET & GR 06B18 5/8 3/16 X 3/32KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 06B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.159" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

06B18 5/8 3/16 X 3/32KW 2SS

BDI部件号

21551772

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.23
UNSPSC
31171901
链规格
06B-1
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.50706
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 06B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.159" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
2.352 英寸 | 59.741 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
2.159 英寸 | 54.85 毫米