登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 08B-1A43

085B-85A

PT INTERNATIONAL 085B-85A

Roller Chain Sprocket; 085B-1 Chain; 85 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 350.5MM Outside Diameter; 343.69MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

085B-85A

BDI部件号

18118581

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.502
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675005740
链规格
085B-1
齿数
85
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
085B-85A
重量/磅
7.71618
详细描述
Roller Chain Sprocket; 085B-1 Chain; 85 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 350.5MM Outside Diameter; 343.69MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
13.799 英寸 | 350.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
13.531 英寸 | 343.69 毫米