登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

80A96

08B-55A

PT INTERNATIONAL 08B-55A

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 228.1MM Outside Diameter; 222.46MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

08B-55A

BDI部件号

18118987

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675007959
链规格
08B-1
齿数
55
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
08B-55A
重量/磅
1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 228.1MM Outside Diameter; 222.46MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
8.98 英寸 | 228.1 毫米
节圆直径
8.758 英寸 | 222.46 毫米