登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

40BTB25

08BTB76

MARTIN SPROCKET & GR 08BTB76

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 314.681MM Outside Diameter; 307.32MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

08BTB76

BDI部件号

613376

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.27
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950409108
链规格
08B-1
齿数
76
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
9.414
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 314.681MM Outside Diameter; 307.32MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
12.099 英寸 | 307.32 毫米
外径
12.389 英寸 | 314.681 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米