登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

40A27

100A29

MARTIN SPROCKET & GR 100A29

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.244" Outside Diameter; 11.561" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

100A29

BDI部件号

614086

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.372
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950023229
链规格
100
齿数
29
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
19.6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.244" Outside Diameter; 11.561" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
11.561 英寸 | 293.66 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
12.244 英寸 | 310.998 毫米