登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

100A80

100A80

LINN GEAR 100A80

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 32.565" Outside Diameter; 31.839" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

100A80

BDI部件号

587320

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
71.21
UNSPSC
31171901
链规格
100
齿数
80
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
100A80
重量/磅
157
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 32.565" Outside Diameter; 31.839" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
32.565 英寸 | 827.151 毫米
节圆直径
31.839 英寸 | 808.71 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米