登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

100BTB60H

100BTB60H

MARTIN SPROCKET & GR 100BTB60H

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

100BTB60H

BDI部件号

24516256

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
100
齿数
60
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 24 To 75 毫米
节圆直径
23.884 英寸 | 606.66 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
24.601 英寸 | 624.865 毫米