登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

102BC12

102BC12

LINN GEAR 102BC12

Roller Chain Sprocket; 102-B Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.454" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

102BC12

BDI部件号

590780

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
58.06
UNSPSC
31171901
链规格
102-B
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4.75
最小轴孔
Yes
其它特点
Mill Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Mill Chain
制造商货号
102BC12
重量/磅
128
详细描述
Roller Chain Sprocket; 102-B Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.454" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
15.454 英寸 | 392.532 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米