登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1030C12 4 KW 2SS

1030C12 4 KW 2SS

MARTIN SPROCKET & GR 1030C12 4 KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 4" Bore; 1030 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.706" Outside Diameter; 11.881" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

1030C12 4 KW 2SS

BDI部件号

21445035

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.8
UNSPSC
31171901
链规格
1030
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
58.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4" Bore; 1030 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.706" Outside Diameter; 11.881" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
13.706 英寸 | 348.132 毫米
链节距
3.075 英寸 | 78.105 毫米
节圆直径
11.881 英寸 | 301.777 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米