登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHS 240-1C35

1030C14

LINN GEAR 1030C14

Roller Chain Sprocket; 1030 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.819" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

1030C14

BDI部件号

590747

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
33.57
UNSPSC
31171901
链规格
1030
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.75
最小轴孔
Yes
其它特点
Mill Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Mill Chain
制造商货号
1030C14
重量/磅
74
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1030 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.819" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
13.819 英寸 | 351.003 毫米
链节距
3.075 英寸 | 78.105 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米