登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

28A16

10A23

MARTIN SPROCKET & GR 10A23

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.044MM Outside Diameter; 116.59MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

10A23

BDI部件号

613836

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.635
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950398709
链规格
10B-1
齿数
23
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.433
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.044MM Outside Diameter; 116.59MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
4.59 英寸 | 116.59 毫米
外径
4.923 英寸 | 125.044 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米