登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

10B-2-38A

10B-2-38A

PT INTERNATIONAL 10B-2-38A

Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 38 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 201.117MM Outside Diameter; 192.24MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

10B-2-38A

BDI部件号

18119173

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.83
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675009540
链规格
10B-2
齿数
38
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
10B-2-38A
重量/磅
4.03446
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 38 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 201.117MM Outside Diameter; 192.24MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
7.569 英寸 | 192.24 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
7.918 英寸 | 201.117 毫米