登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

62A12

120A48

LINN GEAR 120A48

Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.786" Outside Diameter; 22.935" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

120A48

BDI部件号

587414

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
51.71
UNSPSC
31171901
链规格
120
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
120A48
重量/磅
114
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.786" Outside Diameter; 22.935" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
22.935 英寸 | 582.54 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
23.786 英寸 | 604.164 毫米