登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
120B14 X 2-3/4 STD KW 2SS 90DEG

50BS18 X 1-3/16 5/16KW

120B14 X 2-3/4 STD KW 2SS 90DEG

MARTIN SPROCKET & GR 120B14 X 2-3/4 STD KW 2SS 90DEG

Roller Chain Sprocket; 2-3/4" Bore; 120 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.472" Outside Diameter; 6.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

120B14 X 2-3/4 STD KW 2SS 90DEG

BDI部件号

25855500

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.099
UNSPSC
31171901
链规格
120
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
11.24137
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-3/4" Bore; 120 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.472" Outside Diameter; 6.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
7.472 英寸 | 189.789 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.741 英寸 | 171.22 毫米