登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

40B55

12B-18B

PT INTERNATIONAL 12B-18B

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

12B-18B

BDI部件号

18119610

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.651
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675013059
链规格
12B-1
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
50
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
12B-18B
重量/磅
3.63763
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
4.703 英寸 | 119.456 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
4.319 英寸 | 109.71 毫米