登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

12B-3-34A

12B-3-34A

PT INTERNATIONAL 12B-3-34A

Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 34 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 217.018MM Outside Diameter; 206.46MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

12B-3-34A

BDI部件号

18119859

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.56
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675249960
链规格
12B-3
齿数
34
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
12B-3-34A
重量/磅
5.64383
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 34 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 217.018MM Outside Diameter; 206.46MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.544 英寸 | 217.018 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
8.128 英寸 | 206.46 毫米