登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

16B-3-13A

12B-3-36A

PT INTERNATIONAL 12B-3-36A

Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 36 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 229.184MM Outside Diameter; 218.57MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

12B-3-36A

BDI部件号

18119863

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.84
UNSPSC
31171901
EAN条码
0800675249977
链规格
12B-3
齿数
36
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
12B-3-36A
重量/磅
6.26113
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 36 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 229.184MM Outside Diameter; 218.57MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.023 英寸 | 229.184 毫米
节圆直径
8.605 英寸 | 218.57 毫米