登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

40B12

12B41

MARTIN SPROCKET & GR 12B41

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 259.563MM Outside Diameter; 248.86MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

12B41

BDI部件号

614891

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.891
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950400891
链规格
12B-1
齿数
41
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
70
最小轴孔
Yes
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
12.147
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 259.563MM Outside Diameter; 248.86MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
10.219 英寸 | 259.563 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
9.798 英寸 | 248.86 毫米