登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

140S48

140S48

MARTIN SPROCKET & GR 140S48

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 27-3/4" Outside Diameter; 26.758" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

140S48

BDI部件号

615676

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
62.132
UNSPSC
31171901
EAN条码
0697950139746
链规格
140
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
S2
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
169
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 27-3/4" Outside Diameter; 26.758" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
衬套孔径范围
1-7/8 To 4-3/16 英寸 | 48 To 110 毫米
节圆直径
26.758 英寸 | 679.653 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
27.75 英寸 | 704.85 毫米