登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

160B10H

160B10H

LINN GEAR 160B10H

Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.356" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

160B10H

BDI部件号

588116

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.26
UNSPSC
31171901
链规格
160
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.125
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
160B10H
重量/磅
16
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.356" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
7.356 英寸 | 186.842 毫米
节圆直径
6.472 英寸 | 164.389 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米